動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から翌日出荷
動画あり
吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
寸法A(mm)58
寸法D(mm)16.5
寸法B(mm)56
寸法C(mm)84
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
動画あり
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
動画あり
レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状レバー式ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
動画あり
1個
¥3,490~
税込¥3,839~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
動画あり
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
翌日出荷
動画あり
横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
動画あり
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
ハンドル形状レバー式ハンドル
動画あり
動画あり
呼び径(mm)13
仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし
動画あり
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地
カップリング対応
動画あり
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から翌日出荷
動画あり
自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。
トラスコ品番168-3333
材質青銅
高さ(mm)110
奥行(mm)85
呼び径(mm)13(PJ1/2)
取付ねじPJ1/2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
動画あり
1個
¥4,498~
税込¥4,948~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
負圧破壊装置付き水栓。水栓キーを使って吐水・止水するタイプ。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
動画あり
仕様逆止弁付
適合ホース接続部:L210-2
タイプJIS自動接手横水栓
動画あり
ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。
呼び13
仕様ホース接続部/T30A
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
動画あり
二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
動画あり
動画あり
動画あり
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)25
寸法A(mm)58
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
呼び13
寸法C(mm)80
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
動画あり
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられるタイプ。主に一般家庭用。
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
スタンダードな横水栓で主に多く水を使う場所に使用する
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
翌々日出荷
胴長横水栓
エスコ
税込¥5,665
¥5,150
横水栓
カクダイ
税込¥5,718
¥5,198
大流量横水栓
カクダイ
税込¥10,998~
¥9,998~
泡沫横水栓
カクダイ
税込¥7,698
¥6,998
横水栓
カクダイ
税込¥6,598~
¥5,998~
横水栓
カクダイ
税込¥19,778
¥17,980
横水栓
カクダイ
税込¥21,978~
¥19,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。