絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
特価
本日11月2日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(mm)」から絞り込む

自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ワンタッチハンドル付自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ワンタッチハンドル付立形自在水栓
KVK¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
厨房用左ハンドル横形自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-12
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ワンタッチハンドル付横形自在水栓
KVK¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
水栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら