絞り込み
呼び径(mm)
  • 20
  • 13(139)
  • 170(1)
ブランド
  • INAX(LIXIL)(4)
  • カクダイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
13(139)
20
170(1)
  • 自在水栓 INAX(LIXIL)

    自在水栓

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形自在水栓 エスコ

    横形自在水栓

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。
    材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92
  • 長パイプ自在水栓 カクダイ

    長パイプ自在水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061呼び径(Φmm)20
  • レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    レバー式自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
    材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32アズワン品番64-6487-62取付厚(mm)5~35
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    パイプが上向きなのでスペース広々 主に多く水を使う場所用
    呼び20JIS規格JIS B 2061吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
  • 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓設置面直径約50ミリ。左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。
    材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-61
  • レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL)

    レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吐水口長さ(mm)自在170
自在水栓