動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から翌々日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
動画あり
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
動画あり
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
当日出荷
動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
動画あり
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
動画あり
動画あり
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
動画あり
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
動画あり
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-19
商品タイプ立形
動画あり
呼び径(mm)13
仕様ハンドルPR28F
色ブルー
吐水口PA10J-60X-16
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
翌々日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
ハンドルPR28F
吐水口PA10J-60X-16
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
1個
¥3,490~
税込¥3,839~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
ハンドルPR211F
吐水口PA10J-60X-16
動画あり
1個
¥4,598~
税込¥5,058~
3日以内出荷
動画あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部/PT32
吐水口PA10J-60X-16
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷から翌々日出荷
呼び径(mm)13
吐水口PA20J-60X-16
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷
動画あり
動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルP262F-L(不掲載)
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
動画あり
呼び径(mm)13
レバーの種類PR230F-S
吐水口PA10J-60X-16
用途厨房用
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷
動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び13
ねじ径PJ1/2
動画あり
A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品
呼び径(mm)13
吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
動画あり
呼び径(mm)13
吐水口PA10JH-60X-16
呼び径(mm)13
吐水口PA27J-60X-16
動画あり
動画あり
1個
¥3,098~
税込¥3,408~
翌日出荷から翌々日出荷
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として
パイプ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098~
税込¥7,808~
翌日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
吐水口PA10JH-60X-16
動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13
タイプ節水水栓
パイプ長(mm)240
吐水口PA18A-76X2-16
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
翌日出荷から翌々日出荷
動画あり
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13
タイプ節水水栓
パイプ長(mm)300
吐水口PA18A-76X3-16
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
翌々日出荷
動画あり
呼び径(mm)13
吐水口PA14A-65X-16
呼び径(mm)13
仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
吐水口PA20J-60X-16
商品タイプ横形
動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々
主に多く水を使う場所用
呼び20
吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
胴長横水栓
エスコ
税込¥5,665
¥5,150
Gハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥1,758~
¥1,598~
(1)
開閉ハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥1,318~
¥1,198~
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥1,208~
¥1,098~
取替浄水スパウト
INAX(LIXIL)
税込¥7,258
¥6,598
(2)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。