2ページ目: 自在水栓

305件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 長パイプ横形自在水栓 カクダイ

    長パイプ横形自在水栓

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼び13
  • 双口自在水栓(90ミリ) カクダイ

    双口自在水栓(90ミリ)

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
  • レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
    仕様二条ネジ呼び径(mm)13ハンドルP262F-L(不掲載)JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
  • 横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO

    横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm

    TOTO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
  • 熱湯用水栓(壁付型) INAX(LIXIL)

    熱湯用水栓(壁付型)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ・抗菌ハンドル
    用途一般地、寒冷地共用付属品長尺断熱キャップ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)190
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 横形自在水栓 K10 KVK

    横形自在水栓 K10

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 自在水栓 カクダイ

    自在水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開に?大量の湯水を素早く出し止めできます。【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れ簡単?手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。
    用途厨房水栓タイプ泡沫吐水対辺(mm)ロックナット:24パイプ長(mm)400取付穴径(mm)22~27
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-03
  • ベンリー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
    タイプ節水水栓呼び径(mm)13パイプ長(mm)240吐水口PA18A-76X2-16
  • 二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
    呼び径(mm)13
  • 泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO

    泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm

    TOTO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
  • 立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF KVK

    立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF

    KVK
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
    仕様左ハンドル、泡沫JIS規格JISB2061
  • 立形自在水栓 左ハンドル K16NDVL KVK

    立形自在水栓 左ハンドル K16NDVL

    KVK
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様左ハンドルJIS規格JISB2061
  • 横形自在水栓 カクダイ

    横形自在水栓

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)170寸法C(mm)35パイプ長(mm)170
  • 厨房用横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用横形自在水栓本体

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 長パイプ自在水栓 カクダイ

    長パイプ自在水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び13
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806
    仕様二条ネジJIS規格JIS B 2061
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
  • 台付自在水栓(普通コマ式・湯用) INAX(LIXIL)

    台付自在水栓(普通コマ式・湯用)

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)190
  • 泡沫立形自在水栓 カクダイ

    泡沫立形自在水栓

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
  • ミニセラ横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓

    KVK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    90°開閉制限仕様です
    用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-23
  • 二口自在水栓 K21 KVK

    二口自在水栓 K21

    KVK
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様固定コマ(JIS製品)
  • 二口自在水栓 K18 KVK

    二口自在水栓 K18

    KVK
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様パイプ吐水とホース接続2通りハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • レバー式横形自在水栓 カクダイ

    レバー式横形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 横形自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    横形自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807
    仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
  • 厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,398税込9,238
    1台
    7日以内出荷
    水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
    用途厨房用の水栓として使用します。JIS規格JIS B 2061
  • 自在水栓(泡沫式・普通コマ式・水用) INAX(LIXIL)

    自在水栓(泡沫式・普通コマ式・水用)

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
  • 台付自在水栓(泡沫式・節水コマ式) INAX(LIXIL)

    台付自在水栓(泡沫式・節水コマ式)

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在192
  • 横形自在水栓(泡沫式・普通コマ式) INAX(LIXIL)

    横形自在水栓(泡沫式・普通コマ式)

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
  • クリピーレNX5 クリタック

    クリピーレNX5

    クリタック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
    用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
自在水栓