絞り込み
呼び径(mm)
- 50
- 13(30)
- 20(8)
- 25(6)
- 40(4)
- 65(2)
- 75(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
「呼び径(mm)」から絞り込む
13(30)
20(8)
25(6)
40(4)
50
65(2)
75(1)

差込90°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込45°散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から翌々日出荷ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
差込90°ターニングバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。仕様根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ呼び径(mm)50接続ねじRc2使用地区一般地