絞り込み
電源
- リチウム電池(1)
ブランド
- エスコ
- TOTO(52)
- KVK(43)
- ミナミサワ(36)
- カクダイ(32)
- INAX(LIXIL)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- バイタル(10)
- GAONA(ガオナ)(5)
- IDEX(4)
- フローバル(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 日本電興(1)
特価
「使用場所」から絞り込む

センサー式水栓 ロング PJ1/2"
エスコ¥85,000税込¥93,5001個翌日出荷センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)