絞り込み
ブランド
- エスコ
- KVK(1,605)
- INAX(LIXIL)(1,547)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,423)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
- ミヤコ(664)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る

22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)200最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)150
横形自在水栓
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92
泡沫フレキノズル
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌々日出荷パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流。自在水栓、混合栓の補修用パイプ。泡沫金具付き(ネジ径:W22山20)材質ステンレス、黄銅、TPE全長(mm)400使用温度範囲(℃)1~60ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16
シングル混合水栓
エスコ¥29,000税込¥31,9001個翌日出荷使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)用途一般住宅用材質黄銅、合成樹脂、合成ゴムタイプ常温用ねじ径G1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169取付穴径(Φmm)33~37最高使用温度(℃)85
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
シングル混合水栓
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム取付穴径Φ33~37mmねじ径G1/2”型番TLHG31DEFR寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本3日以内出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)150
500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)80
500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)100最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)75最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80