自動水栓 :「蛇口」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
100V(16)
200V(2)
アルカリ電池(3)
発電式(3)
使用地区一般地用
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg)5.5 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 吐水口高さ(mm)145 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付 電源単一形アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面 取付穴径(Φmm)24±2~36±2 使用地区一般地 関連資料(0.92MB) 吐水口長さ(mm)85 電池寿命(年)月4000回の使用で約4年間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27±2~36±2 使用地区一般地 排水排水栓:なし 吐水口長さ(mm)125 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 使用地区一般地 取付穴径(Φmm)27±2-36±2 タイプ自動 水栓タイプ単水栓 吐水口長さ(mm)固定127
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 使用地区一般地 取付穴径(Φmm)27±2-36±2 タイプ自動 水栓タイプ単水栓 吐水口長さ(mm)固定108
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL) 動画あり
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)4000 呼び径(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 吐水口長さ(mm)自在239 水栓タイプ混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)151
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)125
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応 付属品乾電池単1形2本 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)215 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

JF-NAB466SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサーなし) 電源式 H5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサー付) 電源式 A7タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB464SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

JF-NAA466SY(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(浄水器ビルトイン型)電源式 A6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(浄水器ビルトイン型) 電源式 H6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)232 吐水口高さ(mm)155 給電方式電源式
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所洗面所 使用地区一般地 水栓タイプその他
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります