混合栓 :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として 六角対辺(mm)13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 取付厚(mm)最大30~最小5 吐水口長さ(mm)258
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~38 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所洗面所
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。 浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)1~30 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所キッチン
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所お風呂 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
18,980 税込20,878
欠品中

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります