商品豆知識
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)16×1.0
取付穴径(Φmm)35
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)33~35
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
適合パイプ7957
取付穴径(Φmm)23~26
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)23~26
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)33~35
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様
取付ねじ(パイプ)W26山20
関連資料(0.06MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~24
アズワン品番64-6484-63
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0
カートリッジ101-999
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(mm)23~26
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。
パイプ:796-916 上部:104-010
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
カートリッジ:101-999
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6481-90
グリーン購入法適合
1個
¥32,880
税込¥36,168
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
タイプトール
色マットブラック
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1
2
3
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。