27ページ目: 混合栓

1,566件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1アズワン品番64-8573-33
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
(寒)サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド丸・eシャワーNf仕様 KVK(寒)サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド丸・eシャワーNf仕様KVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
(寒)サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド・eシャワーNf仕様 KVK(寒)サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド・eシャワーNf仕様KVK
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
マットブラック
サーモスタット式シャワー/オーバーヘッド・eシャワーNf仕様 KVKサーモスタット式シャワー/オーバーヘッド・eシャワーNf仕様KVK
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
マットブラック
リクシル INAX 洗面器・手洗器 台付 マルチシングルレバー混合水洗 湯側開度規制付 吐水口長さ145mm INAX(LIXIL)リクシル INAX 洗面器・手洗器 台付 マルチシングルレバー混合水洗 湯側開度規制付 吐水口長さ145mmINAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント吐水口長さ(mm)145取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様 KVK水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付付属品保証書規格JISホース長さ(m)1.6
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL)2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
仕様泡沫吐水、節水使用場所キッチン
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) INAX(LIXIL)キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)INAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)35~38保証期間2年間アズワン品番64-5153-61カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5153-65カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5151-07カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5153-67カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水)GAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-74カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水)GAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-75カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5153-66カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5149-73カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5153-64カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー INAX(LIXIL)定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワーINAX(LIXIL)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。
仕様定量止水タイプ呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6
シャワー開閉ハンドル部 INAX(LIXIL)シャワー開閉ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合BF-2141T
シングルレバー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
パイプの先に触れても熱くない断熱キャップ
用途キッチン用仕様節水水栓
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シンクが広々使えます。節水コアつき
用途キッチン用仕様節水水栓
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途キッチン用仕様節水水栓
ツーバルブワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
見た目もかわいいクロスハンドル 天板の直径が33~35mmの範囲で取付可能 天板の厚み5~23mmの範囲で取付可能
用途キッチン用仕様ナット式、銅管適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~35取付径(Φmm)(パイプ)19吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓プッシュ操作タイプ エコフルシャワー 洗い場専用 INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓プッシュ操作タイプ エコフルシャワー 洗い場専用INAX(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
押すだけで吐水止水、回すだけで流量調節が可能な、ラクラク操作タイプ。
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプINAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓