絞り込み
ブランド
- KVK(670)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(332)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(158)
- TOTO(124)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

日曜日のお父さん 取替用シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 簡単取替 節水)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5149-75カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)
GAONA(ガオナ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5153-66カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水)
GAONA(ガオナ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5149-73カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5153-64カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
定量止水付サーモスタットシャワーバス水栓 エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。仕様定量止水タイプ、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。取付穴径(Φmm)23~26
ツーバルブワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷から翌々日出荷見た目もかわいいクロスハンドル 天板の直径が33~35mmの範囲で取付可能 天板の厚み5~23mmの範囲で取付可能用途キッチン用仕様ナット式、銅管適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付径(Φmm)(パイプ)19吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。質量(kg)1.4
シングルレバー混合水栓
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷仕様湯側開度規制付タイプ泡沫口(W22山20)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合
取替専用水栓(バス用シングルシャワー)
ミズタニバルブ工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷既存のクランク(配管部分)はそのまま、本体だけを交換。 クランクを外さないので、外す際の配管の損傷がありません。 シールテープを巻く等の特殊な技術がいりません。 必要な工具はモンキーレンチ。
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付
KVK(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプゴム栓付
シングル分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリックJIS規格JIS B 2061
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷吐水口の内部に浄水カートリッジが内臓されているタイプ今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥81,980~税込¥90,178~1個翌日出荷から翌々日出荷デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。用途キッチン用ワンホール混合栓。JIS規格JIS B 2061
ツーバルブデッキ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様フラット吐水適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~25使用地区一般地吐水口長さ(mm)153商品タイプ台付タイプ
流し台用シングルレバー式
KVK¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下適合場所流し台電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)JIS規格JISB2061使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷寒冷地にも対応できる水抜付用途バスルーム用仕様節水水栓、クリック、断熱厚さ(mm)5~30規格JIS適合場所バスルームJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)85・102・120グリーン購入法適合
ツーバルブデッキ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷吐水口は熱帯び防止タイプ、吐水口120度回転。JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(吐水口)36~38、(バルブ部)31~33
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ポップアップ用、専用引き棒付き、フラット吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップなし、ゴム栓なし、泡沫吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35