31ページ目: 混合栓

1,566件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズKVK
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031JシリーズKVK
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズKVK(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021TシリーズKVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708GシリーズKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ KVK浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズKVK
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水受けトレー、水栓本体のみJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ KVK浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズKVK
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所キッチン仕様逆止弁付属品水栓、浄水器(Z38450)JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓KVK
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受トレーJIS規格日本工業規格品施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓 KVK流し台用シングルレバー式混合栓KVK
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3 KVKソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3KVK
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC KVKソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NCKVK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型1構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63 KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63KVK
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NC KVKソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NCKVK
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様型3構造、専用形
ソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3 KVKソーラー2ハンドルシャワー(併用形) KF51C3KVK
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
2ハンドル混合栓 KM84G KVK2ハンドル混合栓 KM84GKVK
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 KM84 KVK2ハンドル混合栓 KM84KVK
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマ接続方式ユニオンJIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 KM83G KVK2ハンドル混合栓 KM83GKVK(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 KM70 KVK2ハンドル混合栓 KM70KVK
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
2ハンドルシャワー シャワー専用タイプ KVK2ハンドルシャワー シャワー専用タイプKVK
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品
シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ KVKシングルレバー式シャワー KF5000TシリーズKVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズKVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式JIS規格日本工業規格品
デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ KVKデッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズKVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)200
デッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式混合栓 KM3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)KVK
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付KVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式ホース長さ(m)(メタリック)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)白ホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) 可変ピッチ式
適合場所浴室使用地区寒冷地仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
取替用シングルレバー式シャワー KVK取替用シングルレバー式シャワーKVK
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室仕様逆止弁付属品接続アダプターJIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVKサーモスタット式シャワー楽締めソケット付KVK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室仕様逆止弁付属品楽締めソケットJIS規格日本工業規格品
楽締めソケット付シングルレバー式シャワー KVK楽締めソケット付シングルレバー式シャワーKVK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室付属品楽締めソケットJIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ ワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF880シリーズ ワンストップシャワーヘッド付KVK
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF880シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF880シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF880シリーズKVK
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー シャワー専用型 KF800シリーズ KVKサーモスタット式シャワー シャワー専用型 KF800シリーズKVK
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途シャワー専用型適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(白)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類ワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ KVKサーモスタット式混合栓 KM800TシリーズKVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓