32ページ目: 混合栓

1,566件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ KVKサーモスタット式混合栓 KM800TシリーズKVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付KVK
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVKサーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓KVK
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)使用地区寒冷地仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF890シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF890シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付KVK
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所洗い場仕様逆止弁ホース長さ(m)(ニューハイメタル)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF890シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF890シリーズKVK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所洗い場仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー KF850シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付 KVKサーモスタット式シャワー KF850シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付KVK
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所洗い場仕様逆止弁ホース長さ(m)(ニューハイメタル)1.6JIS規格日本工業規格品シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
サーモスタット式シャワー KF850シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF850シリーズKVK
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所洗い場仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
バス用埋込2ハンドル混合栓 KVKバス用埋込2ハンドル混合栓KVK
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途一般地・寒冷地共通適合場所浴室仕様固定コマJIS規格日本工業規格品
サーモスタット式シャワー KVKサーモスタット式シャワーKVK
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所洗い場仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品
ソーラ混合自在栓 カクダイソーラ混合自在栓カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓部品番号パイプ:0751-170
4バルブソーラ混合栓 カクダイ4バルブソーラ混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓部品番号パイプ:0751-170商品タイプ壁付タイプ
ソーラシャワ混合栓 カクダイソーラシャワ混合栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓(シャワつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワつき)カクダイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き
取付ねじW26山20取付穴径(Φmm)22~26部品番号切替部:0153-3
サーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ)カクダイ
48,880税込53,768
1個
4日以内出荷
サーモスタットユニット カクダイサーモスタットユニットカクダイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高温度(℃)出湯:45接続ねじG1/2入数6/箱商品タイプ壁付タイプ
サーモスタットシャワ混合栓 壁付 カクダイサーモスタットシャワ混合栓 壁付カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
取付ねじW26山20
2ハンドル混合栓 HAnA カクダイ2ハンドル混合栓 HAnAカクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁付2ハンドル混合栓 SYATORA カクダイ壁付2ハンドル混合栓 SYATORAカクダイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)スパウト:31~32ハンドル:31~32適合壁厚(mm)20~28
シングルレバー混合栓 kUOn カクダイシングルレバー混合栓 kUOnカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)32~35
シングルレバーシャワ混合栓 kUOn カクダイシングルレバーシャワ混合栓 kUOnカクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シングルレバー引出し混合栓 kUOn カクダイシングルレバー引出し混合栓 kUOnカクダイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40
シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) kUOn カクダイシングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) kUOnカクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40付属品分水・分湯用アダプター1個
シングルレバー混合栓 kUOn カクダイシングルレバー混合栓 kUOnカクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~38
サーモスタットシャワ混合栓 Ren カクダイサーモスタットシャワ混合栓 Renカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
サーモスタットシャワ専用混合栓 Ren カクダイサーモスタットシャワ専用混合栓 Renカクダイ
48,880税込53,768
1個
4日以内出荷
サーモスタットシャワ混合栓 Ren カクダイサーモスタットシャワ混合栓 Renカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シングルレバー引出し混合栓 TAMON カクダイシングルレバー引出し混合栓 TAMONカクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様引棒なし取付穴径(Φmm)35~40
シングルレバー混合栓 TAMON カクダイシングルレバー混合栓 TAMONカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)32~35
シングルレバーシャワ混合栓 TAMON カクダイシングルレバーシャワ混合栓 TAMONカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
サーモスタットシャワ混合栓 TAMON カクダイサーモスタットシャワ混合栓 TAMONカクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイシングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア)カクダイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
仕様引棒なし取付穴径(Φmm)35~38
2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイ2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア)カクダイ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
仕様引棒付き取付穴径(Φmm)スパウト:35ハンドル:31~35
シングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイシングルレバー混合栓 CORDIA(コルディア)カクダイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)35~38
太陽熱温水器用水栓 INAX(LIXIL)太陽熱温水器用水栓INAX(LIXIL)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)170
大型サーモスタット用埋込止水栓 INAX(LIXIL)大型サーモスタット用埋込止水栓INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
大型サーモスタット付バルブ,露出配管用,温度計 INAX(LIXIL)大型サーモスタット付バルブ,露出配管用,温度計INAX(LIXIL)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室機能温度計付
大型サーモスタット付バルブ,埋込配管用,温度計 INAX(LIXIL)大型サーモスタット付バルブ,埋込配管用,温度計INAX(LIXIL)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室機能温度計付
埋込型バス水栓 INAX(LIXIL)埋込型バス水栓INAX(LIXIL)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13
埋込型シャワー水栓 INAX(LIXIL)埋込型シャワー水栓INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13機能上向吐水
埋込型シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)埋込型シャワーバス水栓INAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13機能上下向吐水

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

混合栓