23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 適合パイプ7957 取付穴径(Φmm)23~26 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)23~26
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様(クランク)0102/501、泡沫吐水、固定コマ仕様 取付ねじ(パイプ)W26山20 関連資料(0.06MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6482-24
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
1個
20,880 税込22,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 パイプ:796-916 上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6482-25
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用地区一般地・寒冷地共用 材質青銅 タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水 商品タイプ壁付タイプ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)23~24、厚5~35
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度調節をしたお湯を一時的に止水することができる製品です。
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用地区一般地・寒冷地共用 材質青銅 タイプ固定コマ仕様、泡沫吐水
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング