ツーハンドル(ツーバルブ) :「浴室シャワー水栓」の検索結果
「適合場所」から絞り込む
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
仕様一時止水付
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
商品タイプ台付タイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。