7ページ目: シングルレバー

846件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー)KVK
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約50(白紙:約60)吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)KVK
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)電源コード(m)1.8使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口回転規制110°給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
(寒)シングル混合栓(eレバー) KVK(寒)シングル混合栓(eレバー)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
シングル混合栓 ロングボディ マットグレー KVKシングル混合栓 ロングボディ マットグレーKVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
逆止弁なし鋼管仕様
マットグレー取付穴径(Φmm)35~38使用地区一般地専用
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVKシングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(撥水)KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
67,880税込74,668
1台
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチン使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
67,880税込74,668
1台
翌日出荷
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチン使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
シングルスプレー洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所使用地区寒冷地
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なし INAX(LIXIL)吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 排水栓なしINAX(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
寸法(mm)配管:13関連資料(2.23MB)吐水口長さ(mm)固定113
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL)吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
寸法(mm)配管:13関連資料(2.23MB)吐水口長さ(mm)固定113
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
シンクに潜らずに取付けできます上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください水流切替:シャワー・泡沫ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用水流切替:シャワー・泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き水流切替:シャワー・泡沫796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用角度調節機能付き泡沫
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
44,880税込49,368
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ブレードホース
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください水流切替:シャワー・泡沫796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

シングルレバー