絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1個当日出荷から7日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
自閉式壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモスタット付き シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷付属品シャワーフック1個弁仕様逆止弁適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/抗菌ハンドル/断熱キャップJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥29,980~税込¥32,978~特価1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。仕様定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ
KVK¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
定量止水式壁付サーモスタット水栓
TOTO¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
サーモスタット式シャワー専用水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合JIS規格JIS B 2061
サーモスタット式シャワーバス水栓洗い場専用 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合仕様エコフルシャワー付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在90
サーモスタット式シャワー
KVK¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!JIS規格JISB2061
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ
KVK¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
(寒)サーモスタット式シャワー・ウルトラファインバブルシャワーヘッド付(マットブラック)
KVK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガーJIS規格JISB2061使用地区寒冷地シャワー種類ウルトラファインバブル水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)
KVK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80
シャワーヘッド別売り サーモスタットバス水栓 樹脂ハンドル
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から6日以内出荷自分好みのシャワーヘッドが使え、どんな空間にも調和し使いやすさを兼ね備えたスタンダード水栓です。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061水栓タイプ混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約40%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】メッキとブラックのシンプルなデザイン。パイプの長さ:170mm用途浴室の混合栓としてタイプ一般地用ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として適合場所お風呂ホース長さ(m)1.6取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット