絞り込み
適合場所
浴室(4)
使用地区
- 一般地(8)
- 寒冷地(12)
ブランド
- カクダイ
- KVK(218)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- TOTO(45)
- INAX(LIXIL)(44)
- ショウエイ(4)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(3)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
特価
「適合場所」から絞り込む

浴室(4)

サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
サーモスタットユニット
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。仕様立形接続ねじG1/2取付穴径(Φmm)85~199カートリッジ104-003取付芯々(mm)85~199出湯温度(℃)45
サーモスタットシャワー混合栓(立形)
カクダイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷材質青銅適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35取付芯々(mm)90~204
サーモスタットシャワー混合栓
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。材質青銅適合場所浴室JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26
逆配管用サーモスタットシャワー混合栓
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。取付穴径(Φmm)23~26
サーモスタットシャワー専用混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。付属品断熱カバー規格JIS適合品適合場所浴室JIS規格JIS B 2061
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット