8ページ目: サーモスタット
商品豆知識
「適合場所」から絞り込む
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)85
パイプ長(mm)240
吐水口長さ(mm)240
グリーン購入法適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ85mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)85
パイプ長(mm)200
吐水口長さ(mm)200
グリーン購入法適合
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。シャワーヘッド、ホースともにカラーはシックなブラックを採用。取り付けピッチは120~210mm。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
PUSHボタンを押すと一定量の湯水が出て、自動的に止まるタイプ。(吐水口のみ自閉式)大きなシャワー板からたっぷりとした湯量が幅広く降り注ぐぜいたくな浴び心地。
使用地区一般
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。吐水パイプがないタイプ。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102
パイプ長(mm)300
吐水口長さ(mm)300
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
取付穴径(Φmm)23~26
仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/190
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
吐水口長さ(mm)80
商品タイプ壁付タイプ
吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/300
グリーン購入法適合
吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/240
グリーン購入法適合
吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/80
グリーン購入法適合
オールメッキボディ、メタリックホース、メッキシャワヘッドの高級感あるデザイン。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
グリーン購入法適合
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓
付属品固定プレートセット
シリーズmorfa
ホース長さ(m)シャワーホース/1.6
ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー
規格JIS
ホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー)
メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓
仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付
付属品保証書
規格JIS
ホース長さ(m)1.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
湯はりに便利な定量止水タイプの浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。シャワーヘッド内部の羽根車がシャワー穴を半分ふさぎながら高速回転するエコフルシャワー。シャワーの圧力を増幅させるので、少ないお湯でも勢いのあるシャワー吐水が実現。節湯効果抜群です。
仕様定量止水タイプ
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。
高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。
温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。
湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%
色(ホース)シルバー
ホース長さ(m)1.6
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。