93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

呼び径(mm)13
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様固定コマ式
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様支持座金、ビス付 支持棒長(mm)48
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

給水管75mm付き、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

呼び径(mm)13
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13 仕様ストレート型、止水栓ブラケット付、ビス付
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20 仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様ナットなし
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 使用地区寒冷地
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SANEI分岐止水栓本体
エコ商品
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
用途分岐用の止水栓として 方向分岐:右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として 奥行(mm)54 本体幅(mm)93 本体高さ(mm)72 ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。 ねじ径床接合部:R1/2 接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様ナットなし
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

呼び径(mm)13 使用地区寒冷地
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

呼び13 仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様V22J用23Aの面間の短いもの
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 材質青銅 ねじ径13 支持棒長(mm)80
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

呼び13 仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm) 吐水口Y12J-64X-16
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)13
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様支持座金、ビス付 支持棒長(mm)48
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

呼び径(mm)13 仕様給水管/V22J-62-13×75 種別共用型、ナットなし 寸法A(mm)30 寸法B(mm)54 寸法C(mm)94 寸法Z(mm)R1/2
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。
規格JIS
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります