水栓部品 :「蛇口 ネジ」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水栓の三角ハンドル用ビス ねじW3/16山24 材質(パイプ)黄銅
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6 商品タイプ左ねじ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
789 税込868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドル
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として 幅(mm)15.8 全長(mm)57 高さ(mm)57 質量(g)47 奥行(mm)15.8 呼び径(mm)13 呼び13 使用地区寒冷地 商品タイプ左ねじ
1個
669 税込736
当日出荷

材質ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃)70 質量(g)130 適合JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ) ねじサイズW24山20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ネジニップル
接続PL60-50 仕様カップリング水栓・散水栓用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング水栓アダプター
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
589 税込648
当日出荷

内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅 外径×高さH(Φmm×mm)24×13 接続ねじM24×1
1個
679 税込747
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓プラグ
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅 対辺(mm)(スパナ)19 ねじサイズR1/2
1個
779 税込857
翌々日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ネジニップル
カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
接続部ねじ(G)1/2
1個
979 税込1,077
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用ビス ブルー
ねじW3/16山24
1個
329 税込362
当日出荷

呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
629 税込692
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)全ネジ支持棒
W1/4山20おねじ
材質黄銅(C3604BD)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
材質黄銅、亜鉛ダイカスト 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付 高さ(mm)18 適合パイプ径(Φmm)13 ねじサイズG1/2
1個
569 税込626
当日出荷

パイプと泡沫器の接続部に取付けます。
仕様10L用定流量弁コア付 寸法Z(mm)M22×1.25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質黄銅 仕様パッキン付 寸法B(mm)12 高さ(mm)12
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 ZM24×1 接続ねじM24×1
1個
339 税込373
欠品中

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20 材質パイプ:黄銅
1個
769 税込846
当日出荷

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用 仕様パッキン付 材質黄銅
1個
449 税込494
当日出荷

腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワー
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20 材質黄銅 曲げ角度90°
1個
839 税込923
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリー
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃)50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)9 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
339 税込373
当日出荷

JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
599 税込659
当日出荷

PM207 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります