23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水 アズワン品番68-1808-96
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅 高さ(mm)52 質量(g)92(パッケージ含む) 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤 アズワン品番65-2127-84
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA124MA-7 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)17 外径(Φmm)17 使用温度(℃)1~80 呼称17用 最高耐熱温度(℃)80
1個
230 税込253
当日出荷

材質黄銅、合成ゴム 外径(Φmm)21
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様赤・青の湯水表示リング付 材質黄銅 サイズ直径46×20mm
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
1個
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

材質ステンレス、黄銅、TPE 全長(mm)300 使用温度(℃)1~60 アズワン品番65-2127-93
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA468B-118 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
140 税込154
翌日出荷

エスコ品番EA468B-116 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
160 税込176
翌日出荷

エスコ品番EA468B-117 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
160 税込176
翌日出荷

付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA424AF-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
1個
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA424AE-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅、EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
465 税込512
翌日出荷

適合JIS規格水栓呼13用 エスコ品番EA468B-100 材質黄銅 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 使用流体上水道水 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し アズワン品番65-5663-14
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります