パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
¥1,288~
税込¥1,417~
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様
材質黄銅
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から3日以内出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥699~
税込¥769~
当日出荷から7日以内出荷
1個
¥869~
税込¥956~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
最高使用温度(℃)95
アズワン品番64-6492-87
1個
¥299~
税込¥329~
3日以内出荷から5日以内出荷
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷から4日以内出荷
障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き
シールテープ1m付き
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
仕様ねじ込みタイプ
材質-
アズワン品番64-6492-51
1個
¥3,688
税込¥4,057
3日以内出荷
624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
¥49,980~
税込¥54,978~
4日以内出荷
1個
¥8,098~
税込¥8,908~
3日以内出荷から4日以内出荷
材質銅
管外径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
呼び20
呼び径(mm)20
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
単水栓を10ミリ高くして、吐水位置を調整することができます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
4日以内出荷
吐水口
INAX(LIXIL)
税込¥7,368
¥6,698
吐水口ASSY
INAX(LIXIL)
税込¥7,698
¥6,998
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥4,398~
¥3,998~
自在吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥5,278~
¥4,798~
ヘッドパーツ部
INAX(LIXIL)
税込¥8,028
¥7,298
レバーハンドル部
INAX(LIXIL)
税込¥17,578~
¥15,980~
切替ハンドル
INAX(LIXIL)
税込¥3,078~
¥2,798~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。