絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • TOTO(1,207)
  • INAX(LIXIL)(931)
  • ミヤコ(660)
  • カクダイ(557)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(536)
  • エスコ(490)
  • KVK(469)
  • GAONA(ガオナ)(144)
  • 東尾メック(138)
  • 未来工業(92)
  • SUGICO(スギコ)(61)
  • コンサス(35)
  • TBC(タブチ)(18)
  • タカギ(12)
  • SFA JAPAN(12)
  • リビラック(11)
  • バイタル(10)
  • オンダ製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沸騰防止弁 兼工業沸騰防止弁兼工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット兼工業
1,498税込1,648
1セット
12日以内出荷
関連資料図面(0.15MB)
ホッパーセット 兼工業ホッパーセット兼工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
適合本体減圧式逆流防止器CX
CX専用排水ノズルセット 兼工業CX専用排水ノズルセット兼工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合本体減圧式逆流防止器CX
テストコック取付プラグ 兼工業テストコック取付プラグ兼工業
539税込593
1個
5日以内出荷
適合本体減圧式逆流防止器CXサイズ20~75用
減圧式逆流防止器 兼工業減圧式逆流防止器兼工業
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203
SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット 兼工業SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット兼工業
309税込340
1セット
12日以内出荷
関連資料図面(0.15MB)

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品