絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • TOTO(1,187)
  • INAX(LIXIL)(1,110)
  • KVK(569)
  • カクダイ(568)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
  • ミヤコ(250)
  • エスコ(245)
  • GAONA(ガオナ)(164)
  • SUGICO(スギコ)(33)
  • TBC(タブチ)(17)
  • SFA JAPAN(12)
  • オンダ製作所(8)
  • リビラック(8)
  • タカギ(7)
  • アカギ(6)
  • クリタック(6)
  • ボンスター販売(6)
  • アソー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 沸騰防止弁 兼工業

    沸騰防止弁

    兼工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
    材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
  • SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業

    SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット

    兼工業
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
  • SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット 兼工業

    SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット

    兼工業
    309税込340
    1セット
    12日以内出荷
  • ホッパーセット 兼工業

    ホッパーセット

    兼工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    適合本体減圧式逆流防止器CX
  • CX専用排水ノズルセット 兼工業

    CX専用排水ノズルセット

    兼工業
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合本体減圧式逆流防止器CX
  • テストコック取付プラグ 兼工業

    テストコック取付プラグ

    兼工業
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    適合本体減圧式逆流防止器CXサイズ20~75用
  • 減圧式逆流防止器 兼工業

    減圧式逆流防止器

    兼工業
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
    用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品