水栓部品 :「蛇口の栓」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
付属品共用栓カギ
材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
本体形状共用栓
アズワン品番64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質亜鉛
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)20
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
通常のコマに比べて節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品専用キー
材質黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)
材質アクリル樹脂
寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)
適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
¥879
税込¥967
当日出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)13
呼び径13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
山数山20
外径(Φmm)16
アズワン品番64-5157-28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。
レバーの上下操作で吐水量を調節できます。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。
付属品上部パッキン1個
材質黄銅、亜鉛
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
呼13の蛇口にほとんど取付けできます。
ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
材質黄銅
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
呼び径(mm)20
呼び径20
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本
材質亜鉛、黄銅
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)20
呼び径20
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
Uパッキンとリングのセットです。
パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。
Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
パイプ径(Φmm)19
適合パイプ径(Φmm)19
最高使用温度(℃)80
1セット
¥279
税込¥307
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
キッチンシンクの水栓を取換える際の補強としても便利です。
両面テープが付いてるので、シンクに仮止めができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚さが5ミリ未満の薄いシンクにワンホール混合栓を取付ける際の補強板です。
材質ラワン合板
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質アクリル樹脂
呼び径(mm)13
色(キャップ)赤・青
呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。
外径16ミリのパイプに使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。
水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。
材質ポリエチレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。
パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-75
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。
材質青銅
取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。
材質黄銅
長さ(mm)45
全長(mm)45
使用温度(℃)1~80
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。
石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。
材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン
容器(mL)350
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
1
2
3
次へ
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。