絞り込み

厨房水栓用スピンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
厨房水栓用スピンドル(左ねじ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用
KVK(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
1/2水栓用スピンドル
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261個当日出荷適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
水栓スピンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911個当日出荷呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
開閉バルブ部
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷開閉バルブ部用途TMN40型仕様下位の補修品:あり全長(mm)63高さ(mm)63材質(フィルター)ステンレス鋼外径(Φmm)29材質(Oリング)合成ゴム
スピンドル部(レバー式(Z商品)用)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ
水抜きスピンドル
KVK¥479税込¥5271個当日出荷適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
キャップナット付スピンドル部(コマ付)
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13全長(mm)49
ガオナ 水栓スピンドル
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。材質黄銅長さ(mm)45全長(mm)45使用温度(℃)1~80
胴長止水栓用標準プラス15mmスピンドル(ワン押え、Oリング付)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)全長(mm)109ねじD:TW13山8寸法A(mm)109寸法C(mm)33