絞り込み
取付ねじ
  • W26
  • G(PF)1/2(3)
  • M12(1)
  • M20(3)
  • M24(1)
  • W22(10)
  • W24(1)
  • W27(1)
  • W30(20)
  • W44(1)
  • W55(1)
  • その他(3)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • GAONA(ガオナ)(35)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • TOTO(12)
  • KVK(4)
  • カクダイ(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
G(PF)1/2(3)
M20(3)
W22(10)
W24(1)
W26
W27(1)
W30(20)
W44(1)
W55(1)
その他(3)
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質黄銅曲げ角度90°
樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) KVK樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)KVK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16アズワン品番65-2066-52パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO自在スパウト(泡まつキャップ付)TOTO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81 KVK横形自在水栓用パイプ13(1/2) PZK81KVK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
欠品中
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズW26山20材質黄銅曲げ角度90度
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
断熱回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ(ホーム水栓用) TOTO自在パイプ(ホーム水栓用)TOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ径接続/W26山20仕様袋ナット式関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO自在パイプ(整流キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20パイプ径(Φmm)16材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
スパウト・水栓パイプ