GAONA(ガオナ)
これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
用途
シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ
材質
黄銅
長さ(mm)
170
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
W26山20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73502479
GA-HA029
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください