水栓アダプター :「蛇口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付 材質黄銅 アズワン品番64-5157-29
1個
779 税込857
当日出荷

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-28
1個
839 税込923
当日出荷

キッチンシンクの水栓を取換える際の補強としても便利です。 両面テープが付いてるので、シンクに仮止めができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚さが5ミリ未満の薄いシンクにワンホール混合栓を取付ける際の補強板です。 材質ラワン合板
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様ネジなしパイプ 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-30 取付ねじサイズW22
1個
309 税込340
当日出荷

既設の混合栓を外した場合に見える、水アカやサビなどの汚れを隠すことができます。 キッチンなどのシンクに合わせやすいステンレス仕様。 粘着式なので、シンクに貼り付けることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途2ホール混合栓の取付穴周りの汚れを隠すプレートです。 材質ステンレス
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)