Uパイプ延長ソケットカクダイ当日出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅長さ(mm)200パイプ外径(Φmm)16
厨房用延長パイプカクダイ4日以内出荷
スワンフレキパイプなどと組み合せることでパイプを延長できます。
水栓延長ソケットカクダイ当日出荷
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
水栓取付ソケットカクダイ4日以内出荷
配管から直接混合栓本体を接続できます。
パッキン付き
給湯機用ニップルカクダイ当日出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)材質黄銅呼び25×20アズワン品番64-6497-77
ネジコミソケットカクダイ当日出荷
水栓を取付ける場合、水栓取出口が壁面の中になるときや、吐水口を前に出したい場合にご使用ください。
ネジニップルカクダイ当日出荷から4日以内出荷
G1/2の内ネジ同士の接続にご使用ください。
KBニップル(13F×13)カクダイ3日以内出荷
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。材質黄銅、PVC
KBニップル(13M×13)カクダイ4日以内出荷
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。材質黄銅、PVC
二方ソケット 13カクダイ4日以内出荷
配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~