38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.5(1)
14(4)
15(11)
16(17)
17(5)
19(2)
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途補修用 材質NBR 厚さ(mm)2 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 商品タイプ
1袋(2個)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フレキ用パッキン 材質EPDM 厚さ(mm)3.5 最高耐熱温度(℃)80 商品タイプリブ付
1袋(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 寸法C(mm)2 商品タイプ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR 硬度85°
1個
58 税込64
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)24 厚さ(mm)2
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用温度(℃)150
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用温度(℃)60
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52 税込57
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキン20用
寸法d(mm)16 寸法D(mm)24 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)3.4 内径(Φmm)16 寸法t(mm)3.4 外径(Φmm)24 最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
1,498 税込1,648
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(VND629ET) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1セット(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
449 税込494
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン20用
寸法d(mm)16 寸法D(mm)24 付属品リブ 材質EPDM 厚さ(mm)3.4 内径(Φmm)16 寸法t(mm)3.4 外径(Φmm)24 最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂(T/9007-LC) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1セット(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
41 税込45
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
7日以内出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)