「内径(Φmm)」から絞り込む
ゴムパッキンカクダイ4日以内出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM使用温度(℃)1~80確度(℃)85最高使用温度(℃)80アズワン品番64-6492-99
補修用Oリングカクダイ(23件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
定流量パッキンカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~