57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
518税込570
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
泡沫内芯 カクダイ泡沫内芯カクダイ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質POM
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
泡沫ユニット INAX(LIXIL)泡沫ユニットINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
整流網 INAX(LIXIL)整流網INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
整流口 INAX(LIXIL)整流口INAX(LIXIL)
719税込791
1個
当日出荷
仕様整流キャップ
エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイエコ泡沫金具(外ネジ)カクダイ(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
断熱パイプ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱パイプ用整流器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
SAN-EI製断熱パイプ用整流器。
材質ABS樹脂接続ねじM22×1.25
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
泡沫内芯(小々) カクダイ泡沫内芯(小々)カクダイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質POM
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジ水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
内ネジの泡沫器水はねを抑えます。
材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
整流キャップ(M24×1.0) TOTO整流キャップ(M24×1.0)TOTO
669税込736
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)泡沫金具ASSYINAX(LIXIL)
689税込758
1個
当日出荷
適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
水栓パイプ先端アミ KVK水栓パイプ先端アミKVK(4件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
泡沫金具(外ネジ) カクダイ泡沫金具(外ネジ)カクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
水栓パイプ整流器セット KVK水栓パイプ整流器セットKVK(2件のレビュー)
629税込692
1セット
当日出荷
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質黄銅、POM
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-関連資料(0.09MB)
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用) TOTO水栓金具取り替えパーツ 断熱キャップ(TKJ30型用)TOTO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合TMJ20型 ほか寸法(mm)65×25×95
切替式泡沫金具 カクダイ切替式泡沫金具カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱キャップ INAX(LIXIL)断熱キャップINAX(LIXIL)
729税込802
1個
当日出荷
断熱キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
材質ABS樹脂
水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用KVK
599税込659
1セット
当日出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
泡まつ・断熱キャップ