88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
    用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫金具
  • 整流網 INAX(LIXIL)

    整流網

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • エコ泡沫金具 カクダイ

    エコ泡沫金具

    カクダイ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 泡沫ユニット INAX(LIXIL)

    泡沫ユニット

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
  • 節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
  • オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジ水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
    材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
  • 泡沫器 KVK

    泡沫器

    KVK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 整流口 INAX(LIXIL)

    整流口

    INAX(LIXIL)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様整流キャップ
  • 断熱パイプ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱パイプ用整流器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製断熱パイプ用整流器。
    材質ABS樹脂接続ねじM22×1.25
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • 水栓パイプ先端アミ KVK

    水栓パイプ先端アミ

    KVK(4件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM
  • 泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)

    泡沫金具ASSY

    INAX(LIXIL)
    689税込758
    1個
    欠品中
    適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 断熱キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
    材質ABS樹脂
  • 水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK

    水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    30%の節水効果!!水はねもおさえます
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 水栓シャワー器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓シャワー器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
    用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。幅(mm)25高さ(mm)22質量(g)35奥行(mm)25接続ねじM22×1.25ねじサイズM22×1.25
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 整流器 カクダイ

    整流器

    カクダイ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き、パッケージ品
  • 断熱キャップ INAX(LIXIL)

    断熱キャップ

    INAX(LIXIL)
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • 泡沫つきだん熱キャップ カクダイ

    泡沫つきだん熱キャップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    熱伝導を防ぎ、水ハネ防止と節水効果に優れています。
    用途9130、9121、9116などに使用材質ABS
  • 整流キャップ(M24×1.0) TOTO

    整流キャップ(M24×1.0)

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
  • ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
    用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型
泡まつ・断熱キャップ