水受け容器 :「汚水用ポンプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 質量(kg)32 起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L)50 仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷