絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.6(14)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- KVK(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- カクダイ(13)
- INAX(LIXIL)(12)
- タカギ(4)
- TOTO(4)
- エスコ(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.6(14)

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替○
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1セットほか当日出荷から9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から9日以内出荷節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅色ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (ストップ機能付 4段切替 マッサージ ホース1.6m)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター3個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅色白使用圧力(MPa)0.1~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-40
ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバーホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5152-59止水スイッチ正面スイッチ水流切替○
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥6,998税込¥7,6981セット9日以内出荷大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-46
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-25
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅色ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥8,498税込¥9,3481セット9日以内出荷大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-47
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)
GAONA(ガオナ)¥8,298税込¥9,1281セット9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-26止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-27
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-26
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681セット9日以内出荷遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドとホースのセットです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.8mです。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、黄銅色ホース:ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-69
これカモ シャワーヘッドとホースのセット ペット用 赤ちゃん用(コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781セット9日以内出荷コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター5個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-80
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES)
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。 常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。 口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。 シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。 ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-68
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 3段切替 ミスト(節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581セット9日以内出荷シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。付属品アダプター4個材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5150-34