304件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
1個
369 税込406
6日以内出荷

用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
379 税込417
6日以内出荷

適合KVK用 ねじサイズG1/2×M22×2.0
1個
679 税込747
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC) 寸法A(mm)75
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5156-48
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン ホワイト 使用温度範囲(℃)約1~60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
958 税込1,054
5日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-86
1個
709 税込780
6日以内出荷

他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
399 税込439
3日以内出荷

他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
399 税込439
3日以内出荷

他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
399 税込439
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
材質黄銅 寸法10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ツインホースやグッドホースと金具をL曲げに接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法15×1/2
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
仕様4個入り 材質本体/PPS、ナット/黄銅 寸法15 使用温度範囲(℃)80以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ツインホース・グッドホース用外ネジ両端金具セットです。
材質黄銅 寸法15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-66
1個
709 税込780
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-55
1個
709 税込780
6日以内出荷

丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
1個
599 税込659
当日出荷

PT250-7 シャワーヘッドアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製シャワーホースにSANーEI製シャワーヘッドを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M22X1.5
1個
699 税込769
翌日出荷

PT250-81 シャワーヘッドアダプター SANEI 動画あり
SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用
材質黄銅 ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
特価
499 税込549
当日出荷

PT25-9 シャワーアダプター SANEI 動画あり
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
529 税込582
当日出荷

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用 材質黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

枝のカタチのバスフック
仕様吸盤式(4箇所) 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な流量調節付シャワーエルボ
仕様シャワーホース接続用
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
1個
749 税込824
5日以内出荷

適合KVKのシャワーヘッドが各メーカーに接続できます。
1個
669 税込736
当日出荷

適合KVKの本体にTOTOタイプシャワーホースが接続できます。
1個
629 税込692
当日出荷

適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
1個
549 税込604
当日出荷

適合KVKシャワーホースが大阪ガス・ミズタニの本体に接続できます。
1個
749 税込824
4日以内出荷

仕様バランス釜用 適合KVKシャワーホースがガスタータイプバランス釜用シャワーに接続できます。
1個
629 税込692
5日以内出荷

能力(節水)約20%の節水(メーカー比) 寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月) ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭 最高使用水温(℃)60 ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppm ろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa) 水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1袋(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

先端にネジのない水栓に取付け、G1/2のものと接続します。
1個
609 税込670
4日以内出荷

用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
1個
719 税込791
4日以内出荷

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります