196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • シャワーホース用Uパッキン KVK

    シャワーホース用Uパッキン

    KVK(10件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホース用
  • ハンドシャワーパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドシャワーパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用材質EPDM・NBR
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • シャワーヘッドOリング KVK

    シャワーヘッドOリング

    KVK(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷
  • シャワー金具 Oリング TOTO

    シャワー金具 Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTO

    Oリング【TH93336E】【th93336e】

    TOTO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)11.2
  • サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)

    サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパー補助板

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
    寸法D(mm)2
  • シャワーエルボセットナットタイプ KVK

    シャワーエルボセットナットタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
    接続ねじW26-20・M22×2
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

    日本電興(3件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
  • 回転ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転ホース金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シャワーホースのヘッド側の金具
    用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
  • Vパッキン(洗髪ホース等用) KVK

    Vパッキン(洗髪ホース等用)

    KVK(4件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
  • バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO

    バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6

    TOTO(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合TB,TM,TUシリーズ
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁:なしねじ径DPJ1/2
  • シャワーホース接続パッキン KVK

    シャワーホース接続パッキン

    KVK(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
  • これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5
  • これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
  • これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター ホース延長用

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
    用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • シャワホース用アダプターセット(各社ホース用) カクダイ

    シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)

    カクダイ(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
    材質ABS
  • シャワーヘッドOリング INAX(LIXIL)

    シャワーヘッドOリング

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    浴室水栓のシヤワーヘツド部の○リングです。
  • ハンドシャワパッキンセット カクダイ

    ハンドシャワパッキンセット

    カクダイ(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
    材質NBR、EPDM
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • カプラー KVK

    カプラー

    KVK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
  • シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVK

    シャワーエルボセットネジ込みタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ねじ寸法W20-20・M22×2
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
    用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
    仕様ニップル2個セット材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR取付ネジ径G1/2
  • 異径アダプター Z410828 KVK

    異径アダプター Z410828

    KVK(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
  • シャワーアタッチメントC KVK

    シャワーアタッチメントC

    KVK
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途水回り補修パーツ適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用部品