2ページ目: 洗濯機用水栓

118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。
吐水口PY12J-4X-16
ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地
吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK吸気弁付洗濯機用混合栓KVK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格日本工業規格品接続口径(Φmm)13
水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用KVK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つきカクダイ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
洗濯機用立水栓 カクダイ洗濯機用立水栓カクダイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
洗濯機用水栓 90°開閉ハンドル カクダイ洗濯機用水栓 90°開閉ハンドルカクダイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)入数16/箱
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
ミニセラ洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
洗濯機用水栓(ストッパー・水撃低減つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー・水撃低減つき)カクダイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
水撃を緩和自動閉止機構付き上部:104-013
洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパーつき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自動閉止機構付き上部:104-013
ストップカプラー オンダ製作所ストップカプラーオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・オンダ製作所製「洗濯機用コンセント」「洗濯機用バルブ」専用のホースジョイント(金属メッキ品)です。
使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)KVK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付とめるゾウ付(緊急止水機能付)ツバ:樹脂吐水口固定形寒冷地用は逆止弁なしハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)素材ツバ:樹脂
(寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK(寒)洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)KVK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付とめるゾウ付(緊急止水機能付)ツバ:樹脂吐水口固定形寒冷地用は逆止弁なしハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)素材ツバ:樹脂
洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパー・増設クランクつき)カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き上部:104-010(湯水共通)
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー・送り座つき)カクダイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
自動閉止機構付き固定コマ仕様
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセントオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様90°開閉制限仕様自動閉止機構付き
(寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK(寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))KVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
使用地区寒冷地
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができますホーセンド付き屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでくださいホーセンド付き屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき カクダイ洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつきカクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます支持棒はフリーカットタイプ支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420付属品ビス(4×20mm)2本付き
洗濯機用立水栓 カクダイ洗濯機用立水栓カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き
厚さ(mm)5~35
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様固定コマ仕様
ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13ねじサイズPJ1/2使用地区寒冷地
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL)緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170呼び径13口数1
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm INAX(LIXIL)緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mmINAX(LIXIL)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在58
洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパーつき)カクダイ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き
材質青銅呼び13呼び径13
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
寒冷地仕様は固定コマ
材質青銅呼び13呼び径13口数1ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
洗濯機用水栓(送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(送り座つき)カクダイ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅呼び13呼び径13口数1ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパー、増設クランクつき)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
材質青銅
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
混合水栓用専用カバー エスコ混合水栓用専用カバーエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用水栓