71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー 長さ(m)3 ホース長さ(m)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)30
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE ホース内径(Φmm)30 直径(mm)30
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1
1個
599 税込659
当日出荷

洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

ホース長さ(m)4 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
1,698 税込1,868
欠品中

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)2
1個
939 税込1,033
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1.5
1個
829 税込912
当日出荷

曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続 ホース内径(Φmm)30 材質PP、PE ホース長さ(cm)33~84 アズワン品番64-6503-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機排水ホースの延長用。 必要な長さに切って使用。 接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20 材質塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)30
1巻
9,098 税込10,008
当日出荷

取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質PP、PE ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~93
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20 材質SPVC 寸法30 1巻長さ(m)20 連続使用温度(℃)40
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

トラスコ品番114-1366 材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE 質量(g)132 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.5 直径(mm)30
1セット(100個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ホース長さ(m)2 エスコ品番EA468CJ-53 ホース内径(Φmm)26.5
1個
1,370 税込1,507
8日以内出荷

ホース長さ(m)3 エスコ品番EA468CJ-54
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

ホース長さ(m)3 エスコ品番EA468CJ-15
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

ホース長さ(m)1.5 エスコ品番EA468CJ-13
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

ホース長さ(m)1 エスコ品番EA468CJ-51
1個
930 税込1,023
翌日出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.5 エスコ品番EA468CJ-52 ホース内径(Φmm)26.5
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

仕様ステンレスバンド付 材質ポリプロピレン ポリエチレン 寸法(mm)直径30×330/840 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~84
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84 付属品バンド 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 使用温度(℃)1~50 ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5151-63
1個
999 税込1,099
当日出荷

芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂 呼び径(mm)50 ホース内径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE ダークグレー タイプカニロックタイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用 ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗濯機用排水トラップの縦排水用 仕様防臭キャップ付(VU、VP50用) 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)300 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.3 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)300
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります