洗濯機用排水ホース :「洗濯機用ホース」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.2
0.25(14)
0.3(13)
0.35(11)
0.4(9)
0.5(4)
1(9)
1.5(7)
2(9)
3(8)
ホース長さ(m)をもっと見る
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。