151件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)アイエス工業所
89,980税込98,978
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉)アイエス工業所
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)アイエス工業所
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
ステンレス式複式ボールタップ フランジ式 アイエス工業所ステンレス式複式ボールタップ フランジ式アイエス工業所
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
接続方式選択可能接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム規格取付:フランジ式 JIS10K寸法L2(mm)16寸法d1(mm)JIS10K RF規格最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)アイエス工業所
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
819,800税込901,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
万能ロータンクボールタップ 補助給水管つき カクダイ万能ロータンクボールタップ 補助給水管つきカクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
ロータンクボールタップ本体 カクダイロータンクボールタップ本体カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き)用
万能ロータンクボールタップ カクダイ万能ロータンクボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
万能ロータンクボールタップ本体 カクダイ万能ロータンクボールタップ本体カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ハイタンク用ボールタップ カクダイハイタンク用ボールタップカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ハイタンク用
仕様浮玉(品番):9664B
FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式 FMバルブ製作所FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式FMバルブ製作所
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
ボールタップ エスコボールタップエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:SH50・SH51・SH60・SH61・SH110・SH111・SH112・SH113・SH260・SH261系
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
ロータンクボールタップ エスコロータンクボールタップエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
76,200税込83,820
1個
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)423使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)115
PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
64,600税込71,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)368使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
ねじ径20呼び径(A)20
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所副弁(ボールタップ)FMバルブ製作所
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
材質(給水側/吐水側)CAC902呼び径13使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75M流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・設計しやすい大きい吐水口空間 吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。 ・優れた耐熱性 温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式 アイエス工業所水位設定自在型チェーン式ボールタップ ジェイタップ ねじ込み式アイエス工業所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます 現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。 チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。 ・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ! 水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。 また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。 ・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません 既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプ専用ポリ浮玉付最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(締付けパッキン付)水量(L/min)標準作動:30ボール径(Φmm)111適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(20℃±15)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプSUS 浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)アイエス工業所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ銅浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)アイエス工業所
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(銅浮玉)アイエス工業所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220Pタイプ銅浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉) アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(ポリ浮玉)アイエス工業所
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)アイエス工業所
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)アイエス工業所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)

ボールタップ』には他にこんなカテゴリがあります

ボールタップ本体