トイレ設備用品 :「トイレ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
材質ABS
長さ(mm)170
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS
適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下
収納数2
材質棚板:ステンレス製(ヘアライン仕上げ)、本体:ABS他(ホワイト)
仕様棚付二連紙巻器
付属品壁取付ねじ(なべタッピンねじΦ4.5×40)×4本、壁取付用ワッシャー(Φ12 , t=1.2)×4枚
耐荷重(kg)61.183
機能立ち座りラク棚付、ワンハンドカット、フロントワンタッチ
耐荷重(N)立ち座りラク棚:600
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
タイプセーフティ
握り径(Φmm)32
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
タイプセーフティ
寸法L2(mm)600
握り径(Φmm)32
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)120
幅(mm)31
高さ(mm)120
使用温度範囲(℃)1~40
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途パブリック用
感知方式人体感知
感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
寸法(mm)320×120×105
材質(本体)樹脂製(ホワイト)
棚木質(MDF)+PETシート製
紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応
材質樹脂製
寸法(mm)325×110×97
タイプ芯なしペーパー対応タイプ
適合サイズ(mm)ペーパー幅114以下
関連資料商品図(0.12MB)
取扱説明書(0.55MB)
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)220
幅(mm)84
色ホワイト
高さ(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800
材質樹脂
寸法(mm)182×16×303
色パステルアイボリー
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1
2
次へ
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。