カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3)
- ハウステック(220)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(179)
- INAX(LIXIL)(171)
- カクダイ(150)
- 東洋アルチタイト(146)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(50)
- リビラック(48)
- アウス(40)
- TOTO(40)
- GAONA(ガオナ)(39)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(20)
- ダイレオ(20)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- ブランドをもっと見る

二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
循環金具用フィルター
ミヤコ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
樹脂製露出ベントキャップ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
ツインホース
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
トラップ付角型排水ユニット
ミヤコ¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ステンレス枠付排水目皿
ミヤコ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
バス用化粧蓋(内締用)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/C3771B、カバー/SUS304
ペアホース
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
厚板浴槽用オネジセット
ミヤコ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。材質PPS
ツインホース保温材付ガイド入
ミヤコ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
兼用角型目皿
ミヤコ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ツバ付アレスター
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
排水ユニット メジスルー(トラップ無)
ミヤコ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/CAC203、カバー/SUS304
循環金具 樹脂LS
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ステンレス丸型化粧カバー
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。材質本体/SUS304、カバー/SUS304
循環金具 曲ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具 直ろう付
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
樹脂管用金具セット 30°
ミヤコ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
樹脂管用金具セット(樹脂)
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。材質本体/PPS、ナット/黄銅製
樹脂管用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
樹脂管用循環金具L型
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製