絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(3)
  • 東洋アルチタイト(133)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
  • オンダ製作所(36)
  • リビラック(36)
  • 未来工業(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • KVK(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ハタノ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 循環金具用フィルター ミヤコ

    循環金具用フィルター

    ミヤコ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
    仕様K×フィルター材質SUS304、POM外径(Φmm)82.5
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • 循環口化粧カバー ミヤコ

    循環口化粧カバー

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
    付属品ステンレスビス材質SUS430
  • 化粧カバー ミヤコ

    化粧カバー

    ミヤコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • バス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    バス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/C3771B、カバー/SUS304
  • 厚板浴槽用オネジセット ミヤコ

    厚板浴槽用オネジセット

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
    材質PPS
  • ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコ

    ツインホース保温材付ガイド入

    ミヤコ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
    材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
  • ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用) ミヤコ

    ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/CAC203、カバー/SUS304
  • ペアホース ミヤコ

    ペアホース

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
    材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
  • 循環金具 樹脂LS ミヤコ

    循環金具 樹脂LS

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • ステンレス丸型化粧カバー ミヤコ

    ステンレス丸型化粧カバー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
    材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
  • バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコ

    バス用化粧蓋 ステン内締用

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
    材質本体/SUS304、カバー/SUS304
  • 循環金具 曲ろう付 ミヤコ

    循環金具 曲ろう付

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 循環金具 直ろう付 ミヤコ

    循環金具 直ろう付

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用金具セット 30° ミヤコ

    樹脂管用金具セット 30°

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
    材質銅管、黄銅製
  • 樹脂管用金具セット(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用金具セット(樹脂)

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
    材質本体/PPS、ナット/黄銅製
  • 樹脂管用循環金具LS(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具LS(樹脂)

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具L型 ミヤコ

    樹脂管用循環金具L型

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用循環金具 ミヤコ

    樹脂管用循環金具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 樹脂管用循環金具L型(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具L型(樹脂)

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具(樹脂)

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂) ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)

    ミヤコ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
  • 樹脂管用循環金具ワンロックL型 ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロックL型

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
  • 樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ

    樹脂管用循環金具ワンロック

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
  • ツインホース用ダ円サドル ミヤコ

    ツインホース用ダ円サドル

    ミヤコ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
  • 両側竹の子エルボ ミヤコ

    両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
    材質リン脱酸銅、黄銅製
  • ツインホース金具セット 30° ミヤコ

    ツインホース金具セット 30°

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
    材質銅管、黄銅製
  • 循環金具 LS兼用ミニ ミヤコ

    循環金具 LS兼用ミニ

    ミヤコ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
    材質PPS
  • ツインホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコ

    ツインホース用循環金具LS(樹脂)

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • スマートホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコ

    スマートホース用循環金具LS(樹脂)

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 循環金具 曲ネジ式 ミヤコ

    循環金具 曲ネジ式

    ミヤコ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • 循環金具L型(樹脂) ミヤコ

    循環金具L型(樹脂)

    ミヤコ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • 循環金具(樹脂) ミヤコ

    循環金具(樹脂)

    ミヤコ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • ツインホース用循環金具L型 ミヤコ

    ツインホース用循環金具L型

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • スマートホース用循環金具 ミヤコ

    スマートホース用循環金具

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • ツインホース用循環金具L(樹脂) ミヤコ

    ツインホース用循環金具L(樹脂)

    ミヤコ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • ツインホース用循環金具(樹脂) ミヤコ

    ツインホース用循環金具(樹脂)

    ミヤコ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • スマートホース用循環金具(樹脂) ミヤコ

    スマートホース用循環金具(樹脂)

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • スマートホース ミヤコ

    スマートホース

    ミヤコ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
一口循環接続