絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(3)
  • ハウステック(212)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(180)
  • INAX(LIXIL)(171)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • ミヤコ(117)
  • RELIANCE(リラインス)(50)
  • リビラック(49)
  • アウス(42)
  • TOTO(40)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • オンダ製作所(30)
  • KVK(25)
  • ショウエイ(23)
  • エスコ(22)
  • 未来工業(18)
  • ダイレオ(18)
  • ミエ産業(15)
  • オーエ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
バス栓用くさり カクダイバス栓用くさりカクダイ(18件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付材質ステンレス仕様パッケージ品径(Φmm)4.5(くさり玉径)
W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイW型バス用ゴム栓くさりつきカクダイ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ付属品くさり取付金具材質NBRくさりの有無あり
ユニットバス用目皿 カクダイユニットバス用目皿カクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用材質ABS材質(本体)ABS
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
バス用ヒートン(補修用) カクダイバス用ヒートン(補修用)カクダイ(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
バス用ヒートン カクダイバス用ヒートンカクダイ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス寸法A(mm)9寸法C(mm)M5×0.8
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイゴム栓つきウラネジ風呂栓カクダイ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様ゴム栓つき材質黄銅、NRくさりの有無なし
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
ゴム栓つき風呂栓 カクダイゴム栓つき風呂栓カクダイ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途VP・VU管兼用材質黄銅、NR寸法H(mm)24/25くさりの有無なし
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
給湯器リモコンカバー カクダイ給湯器リモコンカバーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質アズワン品番64-6509-70
ユニットバス用ゴム栓くさりつき カクダイユニットバス用ゴム栓くさりつきカクダイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
角巣 カクダイ角巣カクダイ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
角排水ユニット カクダイ角排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
給湯口カバー カクダイ給湯口カバーカクダイ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式) カクダイユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式)カクダイ
419税込461
1個
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません材質PP
外釜用ロング管 カクダイ外釜用ロング管カクダイ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途厚さ20mm以下の浴槽用材質ステンレス取付穴径(Φmm)50接続パイプ(Φmm)45
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
バス用ロングSジャバラ カクダイバス用ロングSジャバラカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途接続パイプ径45mm用材質EPDM
お風呂の排水口シール(小) カクダイお風呂の排水口シール(小)カクダイ
239税込263
1袋(12枚)
当日出荷
材質PP、PMMA
バス用L型ゴムエルボ カクダイバス用L型ゴムエルボカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
用途バス用接続管と風呂釜の接続用セット内容2個1組材質EPDMアズワン品番64-6509-83接続パイプ(Φmm)45用
一口循環金具取付アダプター カクダイ一口循環金具取付アダプターカクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用金属・樹脂本体兼用
材質PP
ペアホース用バンド 15A カクダイペアホース用バンド 15Aカクダイ
97税込107
1個
4日以内出荷
材質アズワン品番64-6509-53
バス用ビス止プラグ カクダイバス用ビス止プラグカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、NR、鋼アズワン品番64-6509-81
だ円シーリングキャップ 10A カクダイだ円シーリングキャップ 10Aカクダイ
289税込318
1個
翌々日出荷
ペア耐熱管10A(416-001)と組合わせて使用。信号線用穴付き
材質PE
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
ペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイペアホース用タケノコ 15Aペアホース(差込)シリーズカクダイ
3,198税込3,518
1袋(2セット)
当日出荷
ストレート接続
材質黄銅
バス用ヒートン(AYつき) カクダイバス用ヒートン(AYつき)カクダイ(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
仕様浴槽用ヒートン、AYボルト付き材質黄銅、ステンレス
シャッター式風呂フタ カクダイシャッター式風呂フタカクダイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
材質PPアイボリー長さ(m)10商品タイプシャッター式
角型排水ユニット カクダイ角型排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様ワントラップ付き適合呼50・75VU管兼用材質ステンレス、ABS入数10/箱
バス用三つ山ジャバラ カクダイバス用三つ山ジャバラカクダイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
ロング管用パッキン カクダイロング管用パッキンカクダイ
409税込450
1個
4日以内出荷
バスタブ用穴ふさぎ カクダイバスタブ用穴ふさぎカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、EPDM、鋼

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品