絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- エスコ(21)
- カクダイ(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- KVK(16)
- GAONA(ガオナ)(11)
- ミヤコ(10)
- INAX(LIXIL)(9)
- TOTO(7)
- ハウステック(7)
- アウス(6)
- ダイレオ(5)
- アサヒ衛陶(2)
- 小島製作所(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
「上径(Φmm)」から絞り込む

二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ガオナ ゴム栓くさり お風呂用
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
バス用ヒートン(補修用)
カクダイ(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。仕様取付穴は8mm~10mmです。材質黄銅
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
バス用W式クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
バス用万能クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個欠品中部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付)
アサヒ衛陶(1件のレビュー)¥749税込¥8241台4日以内出荷ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。タイプ38mm用くさりの有無なし
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
ガオナ くさり取付金具 お風呂用
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
カクダイ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり